Pânza de ferăstrău pentru lemn pentru ferăstraie de tăiat transversal și de tăiat în unghiuri, pachet dublu, 216/30 mm Z48 cu dinți alternativi negativi și 216/30 mm Z60 cu dinți alternativi negativi

Cod articol: 4932479575
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Disc de circular

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4932479575
EAN / GTIN 4058546373696
Număr producător 4932479575
L-Număr L00800 2560

Descriere

Descriere:

  • Înveliș PTFE (teflon): reduce frecarea pentru tăieri mai rapide și mai reci
  • Protejează împotriva coroziunii și acumulării de rășină
  • Fante de vibrații tăiate cu laser: pentru vibrații mai mici și tăieri mai precise
  • Fantele sunt umplute cu poliuretan și acționează ca amortizoare de șocuri, împiedicând vibrațiile să ajungă la dinții de carbură
  • Oțel de înaltă calitate tăiat cu laser: garantează tăieturi precise
  • Dinți de carbură cu infuzie de cobalt: rămân ascuțiți mai mult timp și pentru tăieturi mai curate

Caracteristică:

  • Numărul de dinți: 60
  • Diametrul alezajului [mm]: 30
  • Diametrul pânzei de ferăstrău: 216
  • Conţinut: 1 x 216 x 30 x 48 dinți, pânza de ferăstrău pentru tăieri rapide în lemn (4932471316) + 1 x 216 x 30 x 60 dinți, pânza de ferăstrău pentru tăieri curate în lemn (4932471317)
  • Conținut pachet: 2
  • Varianta produsului: CSB Twin Pack 216 x 48T/60T - 2pc
  • Diametrul pânzei de ferăstrău [mm]: 216
  • Numărul de dinți: 48/60