Piatră abrazivă diamantată combinată în formă de oală pentru capac S0 / S0E D×A×H (mm) D64

Cod articol: 597112 D64
La cerere
În stoc
56 livrabil imediat
  • Procedeu de şlefuire: Rectificarea sculelor
  • Prescurtare pentru material abraziv: D
  • Forma: 11A2

Detalii despre produs

Date tehnice

Procedeu de şlefuire Rectificarea sculelor
Material abraziv Diamant
Prescurtare pentru material abraziv D
Granulaţie D64
Specificaţie Carbură D64C50B W
Forma 11A2
⌀ discurilor D 100 mm
Lăţimea discului T 30 mm
⌀ găurii H 20 mm
Lăţime strat abraziv W parte frontală 8 mm
Înălţime strat abraziv X 2 mm
Tip produs Disc de şlefuit în formă de oală

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 597112 D64
EAN / GTIN 9003171539394
Număr producător 153939

Tabel de aplicaţii

Carbură (HM)
 
Plastic, GRP
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Pietre abrazive în formă de oală cu strat abraziv din CBN, respectiv diamantat.
Pietre de rectificat pentru scule ultraperformante cu strat din material superabraziv (CBN respectiv diamantat) cu liant de răşină sintetică pentru durabilitate ridicată şi rată înaltă de îndepărtare. Sistemul de corpuri portante de tip sandwich din bimetale armate cu aluminiu garantează amortizarea semnificativă a vibraţiilor şi astfel rectificarea silenţioasă cu rezultate constante şi calitate înaltă a suprafeţei.

Aplicaţie:

Pentru rectificare de eboş şi rectificare de finisare economică a sculelor din HSS şi carbură fără schimbarea discurilor de rectificat pentru Deckel S0 / S0E. Utilizare posibilă în pereche cu Cod 597111 / 597112 resp. 597121 / 597122.
Strat de acoperire diamantat pentru rectificarea ultraperformantă a materialelor cu şpan scurt, neferoase precum carbura, materiale pentru scule policristaline (PKD), materiale ceramice (PKS).Specificaţii: D15C50B, D64C50B W-Carbide.