3M™ Cut & Grind Wheel, tip 27, 102 mm x 4,2 mm x 16 mm, PN52049

Cod articol: 7100213967
  • Cantitatea minimă de comandă 2400 bucăţi
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Disc de degroşare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7100213967
EAN / GTIN 04054596739796
Număr producător 7100213967

Descriere

Execuţie:

Discurile de tăiere și măcinare 3M™ au o viteză de lucru mai mare și o durată de viață mai lungă datorită granulelor ceramice formate cu precizie 3M.
Dezvoltat pentru clientul orientat spre costuri Un abraziv de înaltă performanță la un preț atractiv.
Versatilitate: Discul de rectificat robust, legat cu rășină, este potrivit atât ca disc de degroșare, cât și ca disc de debitare pentru prelucrarea oțelului moale și a oțelului inoxidabil.
Raport perfect preț-performanță

Descriere:

Discurile de rectificat 3M™ Cut & Grind pot fi utilizate atât ca discuri de degroșare, cât și ca discuri de tăiere pentru performanțe maxime zilnice într-o gamă largă de aplicații: - Tăiere - Rectificare - Șlefuire - Găurire - Rectificarea poziției rădăcinii - Crestare - Șanfrenare - Rectificare a canalului de alimentare.

Caracteristică:

Discurile 3M™ Cut & Grind au o viteză de lucru mai mare și o durată de viață mai lungă datorită granulelor ceramice turnate cu precizie 3M.
Conceput pentru clienții atenți la costuri. Abrazive de înaltă performanță la un preț atractiv.
Versatil: Discul abraziv rezistent, legat cu rășină, este potrivit ca disc de degroșare, precum și ca disc de debitare pentru lucrări din oțel moale și oțel inoxidabil.
Raport perfect preț - performanță