Disc de şlefuire în evantai SLTflex (ZA), suport M14 40

Cod articol: 566310 40

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    12,12 € / buc.
  • de la 10 buc.
    10,10 € / buc.
La cerere
În stoc
397 livrabil imediat
  • Prescurtare pentru material abraziv: ZA
  • Conţinut de fier, sulf şi clor: <0,1
  • Filet: M14
  • Optimizat pentru piesa de prelucrat: Oţel
  • Viteză periferică maximă: 80

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie SLTflex
Prescurtare pentru material abraziv ZA
Granulaţie 40
Conţinut de fier, sulf şi clor <0,1 %
Descrierea formei Înclinat cu lamele proeminente
⌀ discurilor 125 mm
Filet M14
Optimizat pentru piesa de prelucrat Oţel
Viteză periferică maximă 80 m/s
Tip produs Disc de şlefuire în evantai

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 566310 40
EAN / GTIN 4027497330430
Număr producător A272712504018

Tabel de aplicaţii

Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Lamelele în formă de seceră (patentate) sunt legate radial de granulaţia foarte rezistentă GRP (materiale compozite). Datorită formei constructive fără disc suport, se obţine o ieşire în relief a lamelelor extrem de mare. Densitate foarte mare a stratului de acoperire. Suport pentru filet M14, nu necesită piuliţă de strângere.
Corindon cu zirconiu (ZA) cu lac aderent abraziv pentru utilizare universală.

Aplicaţie:

Pentru prelucrarea locurilor greu accesibile, şlefuirea pe contur şi şlefuirea cordoanelor de sudură pe colţ. Lamelele ieşite lung în relief permit o şlefuire moale.