Disc de film 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 775L, 150 mm, 240+, 17 perforații

Cod articol: 7100204460
  • Cantitatea minimă de comandă 250 bucăţi
  • Pași de comandă: 250 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Disc abraziv cu scai

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7100204460
EAN / GTIN 50638060399939
Număr producător 7100204460

Descriere

Execuţie:

Suportul pentru film asigură suport optim pentru cereale și stabilitate a marginilor
Productivitate crescută, performanță semnificativ mai mare decât discurile scai comparabile
Durată de viață crescută a sculei cu o rată de demontare uniformă
Economic datorită durabilității îndelungate și a funcționării eficiente
Îndepărtare agresivă și șlefuire rapidă

Descriere:

Această mască de protecție cu film Hookit™ este alternativa superioară la masca de protecție convențională cu cârlig și buclă - pur și simplu pentru că face mult mai mult! Discul de film 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 775L este ideal pentru lacuri, lemn, plastic și prelucrarea metalelor.

Caracteristică:

Suportul de film asigură o susținere optimă a granulației și stabilitatea marginilor
Productivitate crescută, performanță semnificativ mai mare decât discurile comparabile cu cârlig și buclă
Durată de viață mai lungă cu o rată de îndepărtare uniformă
Economice datorită durabilității îndelungate și funcționării eficiente
Îndepărtare agresivă a materialului și șlefuire rapidă

Notă:

Ideal for a range of applications focused on stock removal and are effective on a wide variety of substrates - including metals, composites, gelcoat and whitewood