Disc abraziv 3M™ Hookit™ Gold 255P, 150 mm, 15-puncte, P80, 50443

Cod articol: 7100253066
  • Cantitatea minimă de comandă 500 bucăţi
  • Pași de comandă: 500 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Disc abraziv cu scai

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7100253066
EAN / GTIN 04054596919211
Număr producător 7100253066
L-Număr L51710 1221

Descriere

Execuţie:

Culoarea produsului: auriu

Descriere:

Folosiți discul de șlefuit 3M™ Hookit™ 255P+ pentru o îndepărtare optimă a materialului și o înfundare minimă. Discurile noastre abrazive 255P+ au granule de oxid de aluminiu robuste pentru o performanță mai mare, precum și pentru o mai bună extracție a prafului. Disponibile într-o gamă largă de dimensiuni și granulații, precum și în configurații cu 15 și 17 găuri, discurile noastre de șlefuire Hookit™ 255P+ joacă un rol esențial în procesele de vopsire.

Caracteristică:

Utilizare universală
Disponibil în diferite granulații de la P80 la P600. Aplicațiile tipice includ: Șlefuirea lacului,
Cu discurile și plăcuțele 255P obțineți rezultate mai bune de îndepărtare, mai puține înfundări și o reducere a numărului de particule de praf în suspensie în aer.
Cu sistem de schimbare rapidă 3M™ Hookit™ pentru schimbarea rapidă a sculelor