Execuţie:
Marca: Scotch-Brite™
Culoare: Culoare: Roșu
Industrii: Metalurgie // Reparații de caroserie și vopsitorie // Industria aerospațială // Industria alimentară și a băuturilor // Industria auto // Transport și echipamente grele // Industria feroviară // MRO.
Viteză maximă: 20000,0 rpm
Diametru: 76,2 mm
Descriere:
Discurile nețesute de precizie Scotch-Brite™ Roloc™ stabilesc un nou standard în domeniul finisării suprafețelor. Aceste discuri multifuncționale nou formulate dispun de granulația de precizie turnată de 3M încorporată în neted, ceea ce conferă gamei Scotch-Brite™ o productivitate și mai bună și o durată de viață mai lungă a sculelor.
Caracteristică:
Acum cu tehnologia de precizie 3M™ pentru granule de precizie - asigurați un nou nivel de performanță.
Consistență și ușurință în utilizare pentru a asigura finisarea suprafețelor fără a modifica semnificativ piesa de prelucrat.
Un disc nețesut adaptabil combinat cu un suport Roloc™ vă oferă cea mai bună performanță de șlefuire și un sistem convenabil și eficient de schimbare rapidă.