Execuţie:
Marcă: Scotch-Brite™
Culoare: Culoare: verde
Industrii: Prelucrarea metalelor // Reparații de caroserie și vopsitorie // Aeronautică // Alimente și băuturi // Automobile // Transport și echipamente grele // Transport feroviar // MRO
Viteză maximă: 30000.0 rpm
Diametru: 38,1 mm
Descriere:
Discurile nețesute de precizie Scotch-Brite™ Roloc™ stabilesc un nou standard în domeniul finisării suprafețelor. Aceste discuri multifuncționale nou formulate dispun de granulația de precizie turnată de 3M încorporată în neted, ceea ce conferă gamei Scotch-Brite™ o productivitate și mai bună și o durată de viață mai lungă a sculelor.
Caracteristică:
Acum cu tehnologia de precizie 3M™ cu granulație de precizie - asigurați un nou nivel de performanță.
Consistență și manevrare ușoară pentru a asigura finisarea suprafeței fără a modifica semnificativ piesa de lucru.
Un disc nețesut conformabil combinat cu un suport Roloc™ vă oferă cele mai bune performanțe de șlefuire și un sistem convenabil și eficient de schimbare rapidă.