Disc nețesut de precizie Scotch-Brite™, PN-DH, fin, 125 mm x fără gaură (NH), pachet de 25/în interior, 100 bucăți/carton

Cod articol: 7100274274
  • Cantitatea minimă de comandă 100 bucăţi
  • Pași de comandă: 100 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7100274274
EAN / GTIN 04064035038311
Număr producător 7100274274

Descriere

Execuţie:

Marca: Scotch-Brite™
Culoare: Culoare: verde
Industrii: MRO // industria aerospațială // industria metalurgică // industria auto // transport și echipamente grele // industria feroviară // industria alimentară și a băuturilor // reparații de caroserie și vopsitorie.
Viteză maximă: 12000,0 rpm
Diametru: 125,0 mm

Descriere:

Discurile nețesute de precizie Scotch-Brite™ stabilesc un nou standard în finisarea suprafețelor. Aceste discuri multifuncționale nou formulate dispun de granulația de precizie turnată de 3M încorporată în netedă, ceea ce conferă gamei Scotch-Brite™ o productivitate și mai bună și o durată de viață mai lungă.

Caracteristică:

Acum cu tehnologia 3M™ cu granulație de precizie - asigură un nou nivel de performanță.
Conceput pentru ușurință în utilizare și finisaje de suprafață consistente
Discul adaptabil pentru pregătirea suprafețelor fără a goli, a șlefui insuficient sau a deteriora piesa de lucru.
Material nețesut adaptabil pentru curățarea și finisarea suprafețelor fără a grena, subgreuia sau deteriora piesa de lucru.
Potrivit pentru aluminiu și metale moi, oțel carbon, oțel inoxidabil, materiale compozite, materiale plastice și altele.