Disc de fibre 3M™ Cubitron™ II 982CX Pro, 115 mm x 22 mm, 36+, 83323

Cod articol: 7100242885
  • Cantitatea minimă de comandă 100 bucăţi
  • Pași de comandă: 100 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Disc din fibră

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7100242885
EAN / GTIN 50638060833235
Număr producător 7100242885

Descriere

Descriere:

Faceți mai multe cu discul de fibre 3M™ Cubitron™ II 982CX Pro. Cu o granulație reproiectată 3M Precision-Shaped Grain, aceste discuri din fibră duc viteza de tăiere și durata de viață legendară a abrazivilor 3M™ Cubitron™ II la un nou nivel. Disponibile în granulația 36+ pentru aplicații de presiune medie și înaltă, cum ar fi șlefuirea sudurilor, șanfrenarea și debavurarea grea.

Caracteristică:

Granulația revizuită de precizie 3M duce viteza legendară și durata de viață a sculei la un nou nivel.
Discurile din fibră 3M cu cea mai lungă durată de viață ajută la creșterea productivității și la reducerea schimbărilor de discuri în aplicațiile manuale și automate
Granulația ceramică triunghiulară se uzează uniform, asigură o șlefuire rece și rămâne ascuțită pe toată durata de viață a roții
Taie la o presiune mai mică decât discurile convenționale din fibră, reducând efortul de lucru
Recomandat pentru oțel carbon
Standard INOX fără contaminare pentru oțel inoxidabil