Bandă de şlefuit din corindon cu zirconiu (ZA) GRIT R 36

Cod articol: 558454 36
(14,39 € / 1 Metre)
La cerere
În stoc
47 livrabil imediat
  • Prescurtare pentru material abraziv: ZA
  • Conţinut de fier, sulf şi clor: <0,1

Detalii despre produs

Date tehnice

Material abraziv Corindon de zirconiu (ZA)
Prescurtare pentru material abraziv ZA
Granulaţie 36
Conţinut de fier, sulf şi clor <0,1 %
Lăţime bandă de şlefuit 150 mm
Lungimea benzii de şlefuit 2.000 mm
Tip produs Bandă de şlefuit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 558454 36
EAN / GTIN 4014586283678
Număr producător 69903040000

Tabel de aplicaţii

Oţel < 900 N/mm²
 
32
Oţel < 1400 N/mm²
 
20
Oţel < 55 HRC
 
32
Oţel < 60 HRC
 
25
Oţel < 67 HRC
 
20
INOX
 
18
Ti
 
10
GG(G)
 
30
Lemn
 
23
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Bandă de şlefuit de calitate, ţesătură de poliester heavy-duty cu liant din răşină sintetică, corindon cu zirconiu (ZA) cu strat de acoperire abraziv (şlefuire fără degajare de căldură).

Aplicaţie:

Pentru maşini de şlefuit cu bandă GRIT din seria GX, GIS, GI.