GARANT Master Eco cuţit de strunjire scurt 16/06 mm

Cod articol: 251911 16/06
La cerere
În stoc
21 livrabil imediat
  • Standard: DIN ISO 5610
  • Răcire interioară: da

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Master Eco
Mărime coadă 16 mm
Mărimea plăcuţei 6 mm
Tip de utilizare pe stânga
Standard DIN ISO 5610
Răcire interioară da
Cod ISO Suport PWLNR/L 1616F06
Plăcuţă amovibilă compatibilă WN.. 0604..
Lăţimea funcţională L4 20 mm
Lungime cap L1 30 mm
Lungimea totală L 80 mm
Portplăcuţă 259031 47
Pârghie cu articulaţie 259015 16
Şurub pentru pârghia cu articulaţie 259018 16
Arc 259046 5
Unghi de reglare κ 95 grad
Utilizare Strunjire longitudinală pe exterior; Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs Cuţit de strunjit tip eco

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 251911 16/06
EAN / GTIN 4062406734121

Descriere

Execuţie:

Răcire extrem de eficientă direct pe tăiş şi răcire suplimentară a suprafeţelor libere.

Notă:

Transferul lichidului de răcire în combinaţie cu suporturile GARANT Master Eco codurile 319006319136 sau cod 317900 la o lungime a cozii de < 125 mm. Posibilitate de racordare cu ajutorul unei îmbinări de furtun (G 1/8 inch) Cod 269207 şi 269208.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Inserţii

Din aceeași serie "Master Eco" Vedeţi-le pe toate
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
    Mărime coadă / plăcuţă (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături