{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Denumirea producătorului | G2588-230-M14 | |
Putere de ieşire | 1.700 W | |
Turaţie maximă | 6.600 min-1 | |
Debit maxim de aer necesar | 2.160 l/min | |
Racord filetat | BSP | |
Racord de aer comprimat | 1/2 inch | |
Vibraţie maximă conform EN | 7,8 m/s2 | |
Dimensiune recomandată a furtunului (⌀ interior) | 16 mm | |
⌀ maxim al discurilor | 230 mm | |
Greutate | 2,4 kg | |
Zgomot de lucru | 90 dB(A) | |
Tip produs | Polizor unghiular |
Cod articol | 079312 G2588-230 | |
EAN / GTIN | 7322590043933 | |
Număr producător | 8423013282 |