{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
Označení výrobce | G2588-230-M14 | |
Odevzdaný výkon | 1 700 W | |
Maximální počet otáček | 6 600 min-1 | |
Maximální spotřeba vzduchu | 2 160 l/min | |
Připojovací závit | BSP | |
Připojení stlačeného vzduchu | 1/2 palec | |
Maximální vibrace dle EN | 7,8 m/s2 | |
Doporučená velikost hadice (vnitřní ⌀) | 16 mm | |
Maximální ⌀ kotouče | 230 mm | |
Hmotnost | 2,4 kg | |
Pracovní hluk | 90 dB(A) | |
Druh produktu | Úhlová bruska |
Katalogové číslo | 079312 G2588-230 | |
EAN / GTIN | 7322590043933 | |
Číslo výrobce | 8423013282 |