Set de batoane de lipire, 20 buc. 052423

Cod articol: 083388 052423
Setați prețul 20 buc. (1,97 € / 1 Kilogramm)
La cerere
În stoc
117 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului 052423
Forma fix
Temperatură de topire 190 °C
Rezistenţa manuală după 60 s - 80 s
Rezistenţa la funcţionare conform 100 s - 120 s
Caracteristici Fără solvenţi
recomandat pentru material ABS; Lemn; Hârtie; PC; PE; PMMA; PP
Culoarea transparent
Lungime 30 cm
Diametru baston de lipire 11 mm
Număr de piese 20
Greutate 600 g
Temperatură de depozitare 4 °C - 30 °C
Tip produs Adeziv

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 083388 052423
EAN / GTIN 4007841052423
Număr producător 052423

Descriere

Execuţie:

Batoane de adeziv cu picurare redusă ⌀ 11 mm.
Baston de lipire„Flex”. Temperatura 190°C, do dużych powierzchni.

Adaptat pentru:

Pistol pentru lipit la cald Glue PRO 300 Cod 083386.