{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Denumirea producătorului | 050092 | |
Forma | fix | |
Temperatură de topire | 190 °C | |
Rezistenţa manuală după | 15 s | |
Rezistenţa la funcţionare conform | 60 s - 90 s | |
Caracteristici | Fără solvenţi | |
recomandat pentru material | ABS; Sticlă; Lemn; Ceramică; Metal; Hârtie; PC; PE; PMMA; PP | |
Culoarea | transparent | |
Lungime | 30 cm | |
Diametru baston de lipire | 11 mm | |
Număr de piese | 20 | |
Greutate | 600 g | |
Temperatură de depozitare | 4 °C - 30 °C | |
Tip produs | Adeziv |
Cod articol | 083388 050092 | |
EAN / GTIN | 4007841050092 | |
Număr producător | 050092 |