Descriere:
- Operare cu o singură mână
- Capul rotativ de 360°
- Monitorizarea forței de presare
- Putere de numai 1,8 kg pentru o ușurință maximă de utilizare
- Operare patentată cu o singură mână pentru a lucra chiar și în locuri greu accesibile
- Monitorizare electronică a forței de presare - forță de presare constantă în timpul ciclurilor de presare; lumina verde indică presarea completă
- Domeniu de presare până la țevi metalice de 35 mm și țevi compozite de 40 mm
- Sistem de comunicare între sculă și baterie
- Procesul de presare începe doar atunci când este disponibilă o capacitate suficientă a bateriei pentru întregul proces de presare
- Legistru electronic - numărarea electronică a numărului de operațiuni de presare efectuate și indicarea vizuală atunci când este atins intervalul de întreținere
- Indicator al nivelului de încărcare a bateriei
- Sistem 100 % compatibil cu gama de produse MILWAUKEE™ M12
- REDLINK® - electronică
- Electronică - Sistemul de comunicare între sculă și baterie asigură longevitatea sistemului
- Monitorizarea individuală a celulelor bateriei optimizează durata de funcționare a sculei și asigură longevitatea bateriei
- Indicator al nivelului de încărcare a bateriei
- Bateria REDLITHIUM® oferă un design perfect adaptat, Electronică avansată și furnizare de energie fără pierderi pentru o durată de viață mai mare și o exploatare mai îndelungată decât modelele anterioare
- 100% compatibil cu sistemul cu gama de produse MILWAUKEE™-M12®
Caracteristică:
- Baterie inclusă: 2 x M12 B2
- Baterie: Li-ion
- Capacitatea bateriei [Ah]: 2,0
- Sistem de baterii: M12
- Număr de baterii/baterii: 2
- Tip de baterii/baterii: Li-ion
- Pe tehnologie: Periat
- Livrat: Husă de transport
- Greutate cu baterie [EPTA] [kg]: 1,8 (M12 B2)
- Greutate cu pachetul de baterii: 1,8
- Încărcător inclus: C12 C
- Stație de încărcare disponibilă: Da
- Timp de încărcare a bateriei: 40
- Variantă de produs: M12 HPT-202C M-SET
- Tensiune [V]: 12
- Echipament standard: 3x fălci de presare cu profil M (15, 22, 28 mm)
Livrare:
2 x acumulator Li-Ion roșu de 12 V/2,0 Ah, încărcător rapid C12 C, 3 x fălci de presare cu profil M (15, 22, 28 mm), geantă de transport