Mașină de găurit cu acumulatori GNA 18V-16 E, 2 acumulatori ProCORE18V 4.0Ah, încărcător și L-BOXX

Cod articol: 0601529601
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 0601529601
EAN / GTIN 4059952646824
Număr producător 0601529601
L-Număr L00590 1765

Descriere

Descriere:

  • Mașină de bătut cuie fără fir GNA 18V-16 E
  • Mașina de bătut cuie fără fir GNA 18V-16 E oferă aceleași performanțe puternice ca o unealtă cu fir de 700 W, datorită motorului său eficient fără perii
  • Este perfect echilibrat și ușor de manevrat datorită greutății sale ușoare și a mânerului mai îngust, cu o lățime de numai 156 mm
  • Cu designul său robust și de înaltă calitate, componentele care nu necesită întreținere și motorul puternic fără perii, acest rozător combină performanța de top și durata de viață excelentă a sculei
  • Această rozătoare puternică este potrivită pentru tăierea unei mari varietăți de foi de oțel și aluminiu, țevi și conducte de ventilație
  • Este compatibil cu toate bateriile și încărcătoarele Bosch Professional 18V
  • Roditorul taie metalul până la o adâncime de 1,6 mm și oferă o rază minimă de tăiere a curbelor de 40 mm
  • Pentru o protecție sporită a utilizatorului, acesta este echipat cu protecție la repornire
  • L-BOXX 136; 2 x baterii reîncărcabile ProCORE18V 4

Caracteristică:

  • Capacitatea bateriei: 12,0 Ah
  • Tensiunea bateriei: 18,0 V
  • Greutate fără baterie: 1,7 kg
  • Greutate cu baterie inclusă: 3. 1 kg
  • Viteză de cursă fără sarcină: 1400 min-1
  • Razonul minim de curbură: 40 mm
  • Lățimea șinei de tăiere: 5 mm
  • Capacitatea de tăiere a aluminiului (200 N/mm²), max: 2,0 mm
  • Capacitatea de tăiere a oțelului (400 N/mm²), max. : 1,6 mm
  • Capacitatea de tăiere a oțelului (600 N/mm²), max.: 1 mm
  • Capacitatea de tăiere a oțelului (800 N/mm²), max.: 0,7 mm
  • Valoare de emisie a vibrațiilor ah [tăiere de tablă]: 4,8 m/s²
  • Incertitudine K [tăiere de tablă]: 1,5 m/s²
  • Privind găurirea prealabilă a decupajelor interioare: 22 mm

Livrare:

  • L-BOXX 136
  • 2 x baterie reîncărcabilă ProCORE18V 4.0Ah
  • Încărcător rapid GAL 18V-40 Professional