M18BMS12-0 FOARFECĂ PENTRU PLĂCI cu acumulator CU ACUMULATOR

Cod articol: 4933447925
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Foarfecă pentru tablă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4933447925
EAN / GTIN 4002395006731
Număr producător 4933447925
L-Număr L00820 208

Descriere

Descriere:

  • Foarfecă compactă cu acumulator pentru tăieri curate, fără distorsiuni în oțel până la max
  • 1,2 mm
  • Capul de tăiere se rotește la 360° cu 12 puncte de angajare - ideal pentru locurile greu accesibile
  • Electronică REDDLINK® - protecție la suprasarcină pentru o durată lungă de viață a bateriei, a motorului și a cutiei de viteze
  • Monitorizare cu o singură celulă pentru o durată de viață optimizată și o durată lungă de viață a bateriei
  • Design în linie pentru cel mai bun control posibil
  • Electronică de viteză
  • Clip pentru centură
  • Bateria REDLITHIUM® oferă un design perfect adaptat, Electronică avansată și livrare de energie fără pierderi pentru o durată de viață și durabilitate mai mare decât modelele anterioare
  • 100% compatibil cu sistemul MILWAUKEE™-M18®

Caracteristică:

  • Baterie inclusă: Nu sunt incluse baterii
  • Baterie: Li-ion
  • Capacitatea bateriei [Ah]: Nu sunt incluse baterii
  • Sistem de baterii: M18
  • Număr de baterii/baterii reîncărcabile: 0
  • Tip de baterii/baterii reîncărcabile: Li-ion
  • Pe tehnologie: Perie
  • Viteză fără sarcină: 2500
  • Livrat: în cutie
  • Greutate cu baterie [EPTA] [kg]: 2. 3 (M18 B2)
  • Greutate cu pachetul de baterii: 2,3
  • Încărcător inclus: Nu este inclus niciun încărcător
  • Cadou disponibil:
    • Adâncimea de tăiere în oțel [mm]: 1,2
    • Varianta produsului: M18 BMS12-0
    • Tensiune [V]: 18
    • Adâncimea de tăiere (în tablă de oțel, 400 N/mm²): 1,2

Livrare:

Agătatoare de centură, cheie hex, 2 șuruburi de rezervă