{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune | Bosch 18 V | |
Număr de acumulatoare incluse | 0 | |
Tip acumulator | Litiu-Ion | |
Tensiunea acumulatorului | 18 V | |
Ambalaj | Geantă de transport | |
Denumirea producătorului | AKFH 18-5 AS | |
Turaţie de mers în gol | 2.400 min-1 - 7.500 min-1 | |
Alimentare cu energie | Alimentare la reţea | |
⌀ discului de reazem | 98 mm | |
Unghiul teşiturii | 45 grad | |
Înălțime max. a teșiturii 45° | 5 | |
Rază | 2,5 mm | |
Tip produs | Maşini de debavurat şi de şanfrenat |
Cod articol | 078123 AKFH18-5AS | |
EAN / GTIN | 4014586898209 |