M18ONEFHIWF1D-121C Cheie cu impact cu acumulatori, fără acumulatori

Cod articol: 4933471756
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Şurubelniţă cu percuţie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4933471756
EAN / GTIN 4058546296551
Număr producător 4933471756
L-Număr L00800 2210

Descriere

Descriere:

  • 4 moduri reglabile DRIVE CONTROL
  • Mânerul lateral fără scule se rotește la 360 °
  • Trei LED-uri asigură iluminarea optimă a zonei de lucru
  • Puternica cheie de impact fără fir M18 FUEL cu inel de siguranță și ax prelungit de 150 mm oferă un cuplu de strângere de până la 2576 Nm și înlocuiește uneltele cu cablu, benzină și aer comprimat
  • Cheia cu impact fără fir 1˝ oferă un cuplu de slăbire de până la 2711 Nm și permite slăbirea șuruburilor de până la M42
  • DRIVE CONTROL permite comutarea rapidă între 4 setări de viteză și cuplu pentru o versatilitate ridicată a aplicațiilor
  • Controlul integrat al impactului sporește posibilitatea obținerii unor rezultate consistente ale cuplului la setările selectate ale mașinii
  • ONE-KEY Tool Tracking and Tool Security oferă o platformă gratuită de urmărire și gestionare a inventarului pentru uneltele dumneavoastră, bazată pe cloud
  • ONE-KEY oferă, de asemenea, blocarea de la distanță a sculelor
  • Controlul sculei permite ajustarea precisă a sculei la aplicație
  • Atunci când modul piuliță de roată este activat prin intermediul ONE-KEY, unealta este oprită automat atunci când intră în intervalul 475 Nm - 610 Nm pentru a preveni strângerea excesivă a piulițelor de roată
  • Trei LED-uri asigură iluminarea optimă a zonei de lucru
  • Sistemul HIGH OUTPUT duce tehnologiile M18 FUEL la un nou nivel de performanță
  • Mai multă putere și durată de funcționare pentru o disponibilitate fără compromisuri a uneltelor fără fir în utilizarea mobilă
  • Sistem 100% compatibil cu gama de produse MILWAUKEE M18

Caracteristică:

  • Baterie inclusă: 1 x M18 HB12
  • Baterie: Li-ion
  • Capacitatea bateriei: M18
  • Capacitatea bateriei [Ah]: 12,0
  • Sistemul bateriei: M18
  • Numărul de baterii/baterii: 1
  • Tipul de baterii/baterii: Li-ion
  • Tipul de tehnologie: Fuel
  • Pe tehnologie: Fuel
  • Livrat: Geantă de transport
  • Greutate cu baterie [EPTA] [kg]: 12,7 (M18 HB12)
  • Greutate cu pachetul de baterii: 12,7
  • Cărcător inclus: M12-18 FC
  • Stație de încărcare disponibilă: Da
  • Viteza fără sarcină [min_1]: 600/ 700/ 900/ 1200
  • Viteza maximă. Cuplu [Nm]: 1180/ 1254/ 1966/ 2576
  • diametrul maxim al șurubului: 42
  • viteza maximă de ralanti (viteza 1): 600
  • viteza maximă de ralanti (treapta a 2-a): 600
  • Viteza maximă de ralanti (treapta a 2-a): 700
  • viteza maximă de ralanti (treapta a 3-a de viteză): 900
  • viteza maximă de ralanti (treapta a 4-a de viteză): 1200
  • max. Diametru șurub: M42
  • diametru șurub: M42
  • min. Rată de cursă: 750
  • Varianta produsului: M18 ONEFHIWF1D-121C
  • Rată de cursă [min_1]: 750/ 930/ 1200/ 1440
  • Tensiune [V]: 18
  • Echipament standard: mâner lateral
  • .

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii