M12FPD2-602X Maşină de găurit cu percuţie cu acumulator M12FPD2-602X Maşină de găurit cu percuţie cu acumulator

Cod articol: 4933479870
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Maşină de găurit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4933479870
EAN / GTIN 4058546376642
Număr producător 4933479870
L-Număr 070110 M12FPD2-6

Descriere

Descriere:

  • Design extrem de compact, cu o lungime de 152 mm, pentru acces ușor în spații înguste
  • Cuplu de 45 Nm - raport excelent între putere și dimensiuni
  • Mandrină metalică de înaltă calitate de 13 mm pentru schimbarea rapidă a biților și păstrarea acestora
  • Ambreiaj mecanic cu alunecare, cu 13 setări de cuplu, plus o setare pentru burghiu și o setare pentru burghiu de impact
  • Indicator de încărcare a bateriei, clemă de curea metalică și lumină LED
  • ADN-ul platformei noastre Fuel™ definește echilibrul tehnologiilor fără fir
  • Motorul PowerState™ fără perii de la MILWAUKEE®, tehnologia Redlithium™ și electronica Redlink Plus™ oferă performanțe, autonomie și durabilitate superioare
  • Compatibil cu toate bateriile MILWAUKEE® M12™

Caracteristică:

  • Baterie inclusă: 2 x M12 B6
  • Baterie: Li-ion
  • Capacitatea bateriei [Ah]: 6,0
  • Sistem de baterii: M12
  • Câmp de găurire [mm]: 13
  • Pe tehnologie: Combustibil
  • Livrat: HD Box
  • Greutate cu baterie [EPTA] [kg]: 1,4 (M12 B6)
  • Cărcător inclus: C12 C
  • Max. Diametru de găurire în oțel [mm]: 13
  • Diametru de găurire maxim. Cuplu de torsiune [Nm]: 45
  • Cuplu de torsiune max. Viteză de cursă [min_1]: 0 - 22.500
  • Tensiune [V]: 12

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii