Cheie cu impact cu acumulator M18FID3-502X

Cod articol: 4933479865
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Maşină de găurit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4933479865
EAN / GTIN 4058546376598
Număr producător 4933479865
L-Număr L00800 3078

Descriere

Descriere:

  • Motorul fără perii POWERSTATE™ oferă o putere de neegalat pentru cele mai dificile aplicații
  • CONTROL ULTIMATIV al deplasării prin accelerarea uniformă a elementelor de fixare mici pentru a preveni decaparea șuruburilor sau deteriorarea materialelor
  • Dimensiune compactă de 113 mm pentru acces în spații înguste
  • Cuplu puternic de 226 Nm
  • Viteză mai mare în comparație cu modelul anterior - Cu 3900 min-¹ și 4400 de lovituri/min
  • Extrem de compact, cu o lungime de numai 113 mm - ideal pentru lucrul în locuri greu accesibile
  • DRIVE CONTROL™ vă permite să comutați rapid între 4 trepte de viteză cu setări diferite de viteză și cuplu
  • Angrenajul 1 - pentru lucrări precise
  • Angrenajul 2 - ajută la prevenirea deteriorării șurubului și a materialului
  • Angrenajul 3 - pentru putere maximă și pentru cele mai dificile aplicații
  • Angrenajul 4 - combinația optimă de putere și precizie; unealta reglează automat viteza
  • Monitorizarea cu o singură celulă optimizează timpul de funcționare a sculei și asigură o durată lungă de viață a bateriei
  • ¼˝-Suport pentru biți direct din metal hexagonal
  • ADN-ul platformei noastre FUEL™ redefinește echilibrul tehnologiilor fără fir
  • Motorul fără perii MILWAUKEE® POWERSTATE™, bateria REDLITHIUM™ și inteligența electronică REDLINK PLUS™ oferă putere, autonomie și durabilitate remarcabile
  • Sistem 100% compatibil cu gama de produse MILWAUKEE®-M18™

Caracteristică:

  • Baterie inclusă: 2 x M18 B5
  • Baterie: Li-ion
  • Capacitatea bateriei [Ah]: 5,0
  • Sistemul bateriei: M18
  • Pe tehnologie: Fuel
  • Sistemul de alimentare: M18
  • Pe tehnologie: Fuel
  • Livrat: HD Box
  • Greutate [kg]: 1kg
  • Greutate cu baterie [EPTA] [kg]: 1,7 (M18 B5)
  • Cărcător inclus: M12-18 FC
  • Viteza fără sarcină [min_1]: 1750/3000/3900/0-3900
  • Viteza maximă: 1,7 (M18 B5). Cuplu [Nm]: 226
  • Cuplu maxim [Nm]: 226
  • Cuplu maxim. Diametru șurub: M16
  • Rapiditate de rotație [min_1]: 1400/3600/4400/0-4400
  • Tensiune [V]: 18
  • Echipament standard: clemă de curea și suport pentru biți

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii