{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Ambalaj | Geantă de transport | |
Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune | Fin tip E 18 V | |
Denumirea producătorului | ASCM 18 QMSelect | |
Alimentare cu energie | Acumulator litiu-ion | |
Număr de acumulatoare incluse | 0 | |
Tip acumulator | Litiu-Ion | |
Tensiunea acumulatorului | 18 V | |
Model constructiv motor | Motor fără perii | |
Moment maxim de rotaţie moale | 45 Nm | |
Moment maxim de rotaţie dur | 90 Nm | |
Turaţie maximă treapta 1 | 400 min-1 | |
Turaţie maximă treapta 2 | 800 min-1 | |
Turaţie maximă treapta 3 | 1.950 min-1 | |
Turaţie maximă treapta 4 | 3.850 min-1 | |
Gamă de strângere a mand. cu prindere rapidă | 1,5 mm - 13 mm | |
⌀ maxim de găurire spiralată în oţel | 25 mm | |
⌀ maxim de găurire spiralată în lemn | 50 mm | |
Greutate | 1,5 kg | |
Vibraţie maximă conform EN | <2,5 m/s2 | |
Utilizare tipică | Heavy Duty | |
recomandat pentru material | lemn; Oţel | |
Tip produs | Maşină de găurit şi înşurubat | |
USP1 | Transmisie în 4 trepte. 18V | |
USP2 | Potrivit pentru lemn și oțel, mandrină cu acțiune rapidă, interval de prindere 1,5-13, fără acumulator |
Cod articol | 070200 71161164 | |
EAN / GTIN | 4014586887340 | |
Număr producător | 71161164000 |