FIERĂSTRĂU CIRCULAR CU ACUMULATOR HD18CS-402B

Cod articol: 4933441400
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Ferăstrău

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4933441400
EAN / GTIN 4002395001613
Număr producător 4933441400
L-Număr L00800 1120

Descriere

Descriere:

  • Ferăstrău circular portabil puternic de 18 volți pentru adâncituri, decupaje, tăieturi, ajustări și tăieturi oblice
  • ElectronicăREDLINK® - protecție la suprasarcină pentru o durată de viață lungă a bateriei, motor și cutie de viteze
  • Tăieturi de grad până la 50°
  • Placă de bază stabilă din aluminiu și capac de protecție metalic robust pentru o durată de viață lungă
  • Vizibilitate optimă a interfeței pentru tăieri precise și curate
  • Fermă motor
  • Mâner ergonomic cu softgrip- pentru un confort maxim al utilizatorului
  • Monitorizare cu o singură celulă pentru o durată de viață lungă a bateriei
  • Indicator al nivelului de încărcare a bateriei
  • Compatibil 100% cu sistemul MILWAUKEE™-M18®
  • Lama de ferăstrău HM cu 24 de dinți și gardul de tăiere inclus în livrare

Caracteristică:

  • Baterie inclusă: 2 x M18 B4
  • Baterie: Li-ion
  • Capacitatea bateriei [Ah]: 4,0
  • Sistem de baterii: M18
  • Număr de baterii/baterii: 2
  • Tip de baterii/baterii: Li-ion
  • Diametrul burghiului [mm]: 15. 87
  • Pe tehnologie: Periat
  • Turație la ralanti: 3500
  • Diametrul pânzei de ferăstrău: 165
  • Livrat: Geantă pentru scule
  • Greutate cu acumulator [EPTA] [kg]: 3,8 (M18 B4)
  • Greutate cu acumulator: 3,8
  • Încărcător inclus: M12-18 C
  • Stație de încărcare disponibilă: Da
  • Timp de încărcare a bateriei: 80
  • Viteza de repaus [min_1]: 3500
  • Varianta de produs: HD18 CS-402B
  • Diametrul pânzei de ferăstrău [mm]: 165
  • Tensiune [V]: 18
  • Echipament standard: 2 x 18 V / 4. 0 Ah Red Li-Ion, încărcător M12-18C, pânza de ferăstrău cu carbură de 24 de dinți, gard de tăiere, geantă de transport

Livrare:

2 x 18 V /4,0 Ah Red Li-Ion, încărcător M12-18C, pânza de ferăstrău cu carbură de 24 de dinți, gard de tăiere, geantă de transport