Fierăstrău de masă GTS 10 J

Cod articol: 0601B30500
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Ferăstrău

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 0601B30500
EAN / GTIN 3165140583657
Număr producător 0601B30500
L-Număr L00590 249

Descriere

Descriere:

  • Fierăstrău de masă GTS 10 J, fierăstrăul circular cu fir GTS 10 J Professional este foarte compact și oferă performanțe mobile maxime în diferite locații
  • Datorită designului său compact și a numeroaselor zone de prindere, poate fi transportat confortabil
  • Motorul său puternic de 1.800 de wați oferă o performanță ridicată a Fierăstrăului pentru un progres rapid al lucrului
  • În plus, o pană de decalaj fără unelte permite reglarea rapidă pentru tăieturi ascunse
  • Acest sculă electronică este destinat pentru materiale de tăiere bord, tăieturi longitudinale și tăieri ascunse în lemn, precum și în compozite din lemn, materiale de bord și laminat
  • Este compatibil cu ferăstraiele circulare de birou și cu sistemul de extragere a prafului Bosch Click & Clean
  • În plus, GTS 10 J Professional are caracteristici cum ar fi izolație dublă, protecție la suprasarcină, pornire ușoară și blocare a pivotului

Caracteristică:

  • Greutate: 27,0 kg
  • Turație fără sarcină: 3650 rpm
  • Capacitate maximă de tăiere, stânga: 255 mm
  • Capacitate maximă de tăiere, stânga: 255 mm
  • Capacitatea maximă de tăiere dreapta: 635 mm
  • Reglare înclinare: 47 ° L / 2 ° R
  • Putere nominală de intrare: 1800 W
  • Diametru alezaj pânza de ferăstrău: 30 mm
  • Diametru pânza de ferăstrău: 254 mm
  • Dimensiuni masă: 642 x 634 mm
  • Dimensiune (lățime x lungime x înălțime): 705 x 640 x 325 mm

Livrare:

  • Grilă unghiulară
  • Adaptor pentru aspirator
  • Grilă paralelă
  • Băț de împins
  • 1 x Pânza de ferăstrău circular, Optiline Wood, 254 x 2,8/1,8 x 30 mm, 24