Fierăstrău cu braţ pentru tăieri înclinate GCM 8 SJL, cu lamă de Fierăstrău circulară 216 x 30 mm

Cod articol: 0601B19100
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Ferăstrău

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 0601B19100
EAN / GTIN 3165140654319
Număr producător 0601B19100
L-Număr L00590 246

Descriere

Descriere:

  • Fierăstrău panou GCM 8 SJL, greutate mai mică, mai puțin praf, mai multă putere: Compact GCM 8 SJL Professional oferă o soluție curată pentru tăierea pieselor mari
  • Cu o capacitate de tăiere de 70 mm vertical și 312 mm orizontal, este ideal pentru tăierea pieselor mari
  • Cu un sistem de extragere a prafului în două puncte, aplicația Kapp și Fierăstrău pentru tăieri oblice oferă o gestionare optimă a prafului pentru o zonă de lucru curată în timpul utilizării
  • Designul său ușor, compact și mânerul de transport cu o singură mână asigură un transport ușor
  • GCM 8 SJL Professional este potrivit pentru tăieturi transversale, miter, înclinare și canelare în lemn, grinzi de lemn și materiale compozite, precum și materiale de panou și plăci de podea
  • Este compatibil cu sistemul de extragere a prafului Bosch Click & Clean și cu diverse tabele de lucru
  • GCM 8 SJL Professional are, de asemenea, caracteristici cum ar fi laser de precizie și start moale

Caracteristică:

  • Setarea gradului: 52 ° L / 60 ° R
  • Greutate: 17. 3 kg
  • Viteză fără sarcină: 5500 min-1
  • Reglare înclinare: 47 ° L / 2 ° R
  • Putere nominală de intrare: 1600 W
  • Amplasament pânza de ferăstrău Ø: 30 mm
  • Diametrul pânzei de ferăstrău: 216 mm
  • Capacitate de tăiere la 0°: 70 x 312 mm
  • Capacitate de tăiere la 45° înclinare: 70 x 214 mm
  • Capacitate de tăiere la 45° înclinare: 48 x 312 mm
  • Capacitate de tăiere la 0°, lățime: 312 mm
  • Capacitate de tăiere la 0°, înălțime: 70 mm
  • Capacitate de tăiere la 45° înclinare, lățime: 214 mm
  • Capacitate de tăiere la 45° înclinare, înălțime: 70 mm
  • Capacitate de tăiere la 45° înclinare, lățime: 312 mm
  • Capacitate de tăiere la 45° înclinare, înălțime: 48 mm
  • Valoare de emisie a vibrațiilor ah [tăiere lemn]: 2. 5 m/s²
  • Tensiune: 230 - 240 V
  • Instabilitate K [tăiere de lemn]: 1,5 m/s²
  • Dimensiune (lățime x lungime x înălțime): 910 x 460 x 630 mm

Livrare:

  • Clampă
  • 1 x Pânza de ferăstrău circular, Optiline Wood, 216 x 2,0/1,4 x 30 mm, 48