Ferăstrău circular manual cu acumulator GKM18V50

Cod articol: 078183 GKM18V50
La cerere
În stoc
17 livrabil imediat
  • Ambalaj: Cutie de scule (L-Boxx)
  • Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune: Bosch 18 V

Detalii despre produs

Date tehnice

Ambalaj Cutie de scule (L-Boxx)
Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune Bosch 18 V
Denumirea producătorului GKM 18V-50
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Tip acumulator Litiu-Ion
Număr de acumulatoare incluse 2
Capacitate acumulator 5 Ah
Tensiunea acumulatorului 18 V
Execuţie Ferăstrău circular metalic
Turaţie maximă 4.250 min-1
⌀ pânză de ferăstrău 136 mm
⌀ găurii pânzei de ferăstrău 20 mm
Adâncimea maximă de tăiere 90° 50 mm
Greutate 2,2 kg
Tip produs Ferăstrău

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 078183 GKM18V50
EAN / GTIN 4059952548371
Număr producător 06016B8002

Descriere

Execuţie:

Ferăstrău circular metalic cu acumulator pentru tăieri rapide şi precise, practic fără scântei.
  • Cutie de colectare a aşchiilor integrată, robustă, pentru o siguranţă a muncii şi suprafeţe curate.
  • Tăieturi precise datorită indicatorului liniei de tăiere, ferestrei de vizualizare şi luminii LED integrate.
  • Opritor paralel montabil pentru tăieturi longitudinale perfect ghidate.

Livrare:

Include 2 × acumulator 18V 5Ah, încărcător, opritor paralel şi L-BOXX.

Notă:

Discurile de circular sunt prezentate la 583920.
Pentru acumulatori de schimb şi încărcător recomandaţi, vezi de la Cod 073851 şi Cod 073866.