Sladdlös cirkelsåg GKM18V50

Art-nr: 078183 GKM18V50
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
17 styck i lager
  • förpackning: Systemväska, (L-Boxx)
  • passande batterifabrikat/batterityp/spänning: Bosch 18 V

Produktdetaljer

Tekniska data

förpackning Systemväska, (L-Boxx)
passande batterifabrikat/batterityp/spänning Bosch 18 V
tillverkarens beteckning GKM 18V-50
Energiförsörjning Nätdriven
Batterityp Litiumjon
Antal ingående batterier 2
batterikapacitet 5 Ah
Batterispänning 18 V
Utförande Metallcirkelsåg
maximalt varvtal: 4 250 min-1
sågblads-⌀ 136 mm
sågbladets hål-⌀ 20 mm
maximalt sågdjup 90° 50 mm
vikt 2,2 kg
Produktslag Såg

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 078183 GKM18V50
EAN/GTIN 4059952548371
Tillverkarens nummer 06016B8002

Benämning

Utförande:

Ackumulator-metallcirkelsåg för snabba och exakta snitt, praktiskt taget gnistfri.
  • Integrerad, robust spånuppsamlingslåda för hög arbetssäkerhet och rena ytor.
  • Exakta snitt tack vare skärlinjevisning, fönster och integrerat LED-ljus.
  • Monterbart parallellanslag för perfekt styrda längsgående snitt.

Leveransinnehåll:

Med 2 × 18 V 5AH ackumulator, laddare, parallellanslag och L-BOXX.

Anmärkning:

Cirkelsågblad finns under 583920.
Passande reservbatterier och laddare finns från nr 073851 och nr 073866.