Fierăstrău cu lant, model ACS18B30-0, motor fără perii, 18V, fără acumulatori

Cod articol: 4935471337
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Drujbă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4935471337
EAN / GTIN 4058546289652
Număr producător 4935471337
L-Număr L01780 73

Descriere

Descriere:

  • Motor fără perii de înaltă performanță pentru o putere sporită
  • Lungimea barei Oregon® de 30 cm, cu o viteză a lanțului de 10 m/s
  • Frână de lanț mecanică și electronică pentru o mai mare siguranță
  • Utilizare confortabilă în orice poziție de lucru
  • Sistem automat de lubrifiere a barei și a lanțului cu un rezervor de ulei mare, ușor de umplut
  • Dispozitiv de tensionare a lanțului fără scule
  • Tehnologia bateriei Pro Lithium-Ion cu protecție la suprasarcină pentru o durată de viață maximă a bateriei și a sculei