{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Sistem X-LOCK | |
Ambalaj | Cutie de scule (L-Boxx) | |
Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune | Bosch 18 V | |
Interfaţă | Interfaţă Bluetooth | |
Denumirea producătorului | GWX 18V-10 SC | |
Număr de acumulatoare incluse | 0 | |
Tip acumulator | Litiu-Ion | |
Tensiunea acumulatorului | 18 V | |
Interval de turaţie | 4.500 min-1 - 9.000 min-1 | |
Sistem de prindere | Sistem X-LOCK | |
⌀ maxim al discurilor | 125 mm | |
Greutate | 2 kg | |
Blocaj contra repornirii | da | |
Stop Kickback | da | |
Alimentare cu energie | Alimentare la reţea | |
Particularitate | Turaţie variabilă; protecție la repornire; control al căderii | |
Tip produs | Polizoare unghiulare |
Cod articol | 077011 GWX1810SC | |
EAN / GTIN | 3165140962452 |