M18FNCS18GS-202X Capsator cu acumulatori

Cod articol: 4933471940
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Capsator

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4933471940
EAN / GTIN 4058546298395
Număr producător 4933471940
L-Număr L00800 683

Descriere

Descriere:

  • Vârf de precizie pentru plasarea exactă a capsei și lucrul în spații înguste
  • Reglare a adâncimii schimbabile fără scule pentru capse de diferite lungimi și tipuri de materiale
  • Stocarea vârfurilor înlocuibile pe unitate
  • Putere puternică de fixare cu performanța de a înfige capsele la nivelul lemnului de esență tare
  • Încărcare rapidă datorită tehnologiei ˝Ready-to-Fire˝
  • Nu necesită cartușe de gaz și puțină întreținere, Conceput pentru utilizatorii exigenți care apreciază fiabilitatea și durabilitatea
  • Anexe diferite pentru rezultate ideale în diferite aplicații
  • Prevenirea împușcării la gol când încărcătorul este gol
  • Adecvat pentru capse cu o lungime de 9,5 mm până la 38 mm
  • Până la 1200 de capse pe un acumulator REDLITHIUM® de 2,0 Ah
  • Iluminare cu LED a zonei de lucru
  • 3 tehnologii exclusive Milwaukee™: Motor POWERSTATE® fără perii, baterii REDLITHIUM®EN și sisteme electronice REDLINK PLUS® pentru performanțe puternice, durată de viață lungă și durabilitate ridicată
  • Compatibil 100% cu gama de produse MILWAUKEE™-M18®

Caracteristică:

  • Baterie inclusă: 2 x M18 B2
  • Baterie: Li-ion
  • Capacitatea bateriei [Ah]: 2,0
  • Sistem de baterii: M18
  • Numărul de baterii/baterii: 2
  • Tipul de baterii/baterii: Li-ion
  • Pe tehnologie: Fuel
  • Livrat: Cutie HD
  • Greutate cu baterie [EPTA] [kg]: 2,8 (M18 B2)
  • Greutate cu pachetul de baterii: 2,8
  • Cărcător inclus: M12-18 FC
  • Variantă de produs: M18 FNCS18GS-202X
  • Tensiune [V]: 18

Livrare:

2 baterii de 2,0 Ah, încărcător M12-18 FC, cutie HD