Pistol aer cald, model HG 600V, 2000W, fără accesorii

Cod articol: 4935441025
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Aparat de suflat aer cald

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4935441025
EAN / GTIN 4002395135011
Număr producător 4935441025
L-Număr L01780 87

Descriere

Descriere:

  • Electronică cu control infinit al temperaturii 90 - 600°C
  • Volumul de aer în prima etapă: 345 l/min, a doua etapă: 434 l/min
  • Capacitate de încălzire puternică de 2000 de wați pentru cele mai mari cerințe
  • Suflantă de aer cald ușoară și la îndemână
  • Baza antiderapantă pentru funcționare staționară