Capac izolație fonică xtra ST 160

Cod articol: 082105 160
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea capacului 680 mm
Lăţimea capacului 840 mm
Material oţel superior
Tip produs Capac

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 082105 160
EAN / GTIN 4250004100268

Descriere

Execuţie:

Economisiți energie și costuri prin reducerea căldurii reziduale și colectarea / reciclarea vaporilor de apă; reduceți zgomotul la curățarea cu ultrasunete; poate fi montat ulterior ca un set de auto-asamblare și poate fi fixat pe aparatul de curățare cu ultrasunete, făcând și economie de spațiu. Înălțime în stare instalată: 65 mm.

Adaptat pentru:

Capac adecvat pentru 082002 160.