Execuţie:
Scule oscilante inovatoare în trei clase diferite de eficienţă (SuperCut, MultiMaster, MultiTalent), cu model nou cu
portsculă Starlock (transmisie îmbunătăţită a forţei pentru un avans în lucru cu 35% mai mare).
- Posibilităţi de utilizare aproape nelimitate (tăiere, şlefuire, răzuire, debitare, răşpăluire) datorită mersului oscilant (formare redusă de praf).
- Reglare electronică continuă a turaţiei pentru o găurire uşoară.
- Calitate şi stabilitate maxime datorită cutiei de viteze metalice şi a utilizării universale de rulmenţi cu bile şi cu ace.
- Manevrare optimă datorită designului ergonomic cu mâner moale şi greutate redusă.
Sculă multifuncţională pentru progresul rapid al lucrărilor (la extindere şi renovare) cu peste 30 de accesorii pentru tăierea lemnului şi metalului, şlefuire, desprinderea gresiei şi faianţei şi multe altele.
Top − cu echipare completă inclusiv accesorii cuprinzătoare pentru şlefuire.
Livrare:
Set de accesorii din 30 piese, dispozitiv de aspirare și L-BOXX.
Set de 30 de accesorii alcătuit din: 1× pânză de ferăstrău E-Cut Long-Life (10 mm), 2× pânză de ferăstrău E-Cut Long-Life (35 mm), 2× pânză de ferăstrău E-Cut Long-Life (65 mm), 1× pânză de ferăstrău E-Cut Carbide Pro (32 mm), 1× pânză de ferăstrău din carbură (⌀ 75), 1× raşpel din carbură (triunghiular), 1× şpaclu, 1× placă de şlefuit perforată, câte 1× foaie abrazivă perforată (K60, K80, K120, K180).
1 Set cutie pentru scule „Top” cu 2 plăci de şlefuire (1 × perforată şi 1 × neperforată), câte 3 plăci de şlefuire perforate şi neperforate (granulaţie 60, 80, 120, 180), 1 disc abraziv ⌀ 115 mm perforat, câte 2 discuri abrazive perforate (granulaţie 60, 80, 180), 1 sistem aspirare, 1 şpaclu rigid, 1 pânză de ferăstrău E-Cut Long-Life (35 mm), 1 pânză de ferăstrău Universal E-Cut (44 mm), 1 pânză de ferăstrău E-Cut Long-Life (65 mm), 1 disc de tăiere segmentat HSS, 1 disc de tăiere segmentat pentru metal dur, 1 raşpel pentru metal dur (formă de triunghi) perforat.