{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Ambalaj | Geantă de transport | |
Denumirea producătorului | MABASIC200 | |
Putere absorbită | 900 W | |
Interval de turaţie treapta 1 | 450 min-1 | |
Dimensiunile portsculei | 19 mm Weldon | |
⌀ maxim carotare în oţel | 32 mm | |
⌀ maxim de găurire spiralată în oţel | 13 mm | |
Lungime talpă magnetică | 84 mm | |
Lăţime talpă magnetică | 168 mm | |
Cursa de lucru | 160 mm | |
Greutate | 12 kg | |
Lungime | 260 mm | |
Lăţime | 160 mm | |
Înălţime | 360 mm | |
Tip produs | Maşină de carotat |
Cod articol | 076530 MABASIC200 |