{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Utilizare cleşti pentru inele de siguranţă | Inel exterior drept; Inel interior drept | |
Lungimea totală | 160 mm | |
Pentru ⌀ inele de siguranţă interioare | 5 mm | |
Pentru ⌀ inele de siguranţă exterioare | 30 mm | |
⌀ vârfuri | 0,9 mm | |
Forma bacurilor | drept | |
Material | Oţel special pentru arcuri | |
Suprafaţă | negru | |
Vârf înlocuibil | nu | |
Tip produs | Cleşte pentru inele de siguranţă |
Cod articol | 719700 J/A0 | |
Număr producător | 719700 J/A0 |