{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii 1 | 4 mm | |
Deschiderea cheii 2 | 5 mm | |
Standard | DIN 3110; ISO 3318 | |
Lungime cheie L | 100 mm | |
Lăţime maximă cioc b1 | 13 mm | |
Lăţime maximă cioc b2 | 14 mm | |
Înălţime maximă cioc h | 3 mm | |
Poziţie cioc 1 | 15 grad | |
Poziţie cioc 2 | 15 grad | |
Dimensiuni deschidere chei | metric | |
Fără scântei | nu | |
Deschideri cheie egale pe ambele părţi | nu | |
Tip produs | Cheie reglabilă |
Cod articol | 610700 4X5 | |
Număr producător | 610700 4X5 |