Bit dodecagonal 3/8 inch, lung Model imperial, Deschiderea cheii: 5/8inch

Cod articol: 637322 5/8
Reducere
10,35 €
Preț valabil până la 29 sept. 2024
La cerere
În stoc
565 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Deschiderea cheii (inch) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Pătrat de antrenare: 3/8

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Deschiderea cheii 5/8 inch
Pătrat de antrenare 3/8 inch
⌀ pe partea de antrenare 22 mm
Lungime 64 mm
Profil de antrenare Cheie tubulară bi-hexagonală
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 637322 5/8
EAN / GTIN 4062406311377
Număr producător 637322 5/8

Descriere

Execuţie:

Forjate din oţel de înaltă calitate, teşite în interior pentru cuplare rapidă a capetelor şuruburilor.

Material:

Oţel crom-vanadiu, cromat.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Bit dodecagonal 3/8 inch, lung Model imperial, Deschiderea cheii: 5/8inch

Bit dodecagonal 3/8 inch, lung Model imperial, Deschiderea cheii: 5/8inch

La cerere
În stoc
565 livrabil imediat
10,35 €
5,05 €
La cerere
În stoc
459 livrabil imediat
6,54 €
⌀ pe partea de antrenare 22 mm 22 mm
Profil de antrenare Cheie tubulară bi-hexagonală Cheie tubulară bi-hexagonală
Pătrat de antrenare 3/8 inch 3/8 inch
Lungime 64 mm 27 mm
Deschiderea cheii 5/8 inch 5/8 inch
Tip produs Bit de cheie tubulară Bit de cheie tubulară

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături