{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Hexagon | 14 mm | |
Pătrat de antrenare | 3/4 inch | |
⌀ parte antrenantă | 34,7 mm | |
Lungime | 80 mm | |
Profil de antrenare | Şurubelniţă hexagonală | |
Tip produs | Bit de cheie tubulară |
Cod articol | 644800 14 | |
EAN / GTIN | 4018754009282 | |
Număr producător | 05050014 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Bit pentru şurubelniţă, hexagonal, 3/4 inch, Hexagon: 14mm
La cerere
În stoc
153 livrabil imediat
43,57 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
531 livrabil imediat
20,34 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ parte antrenantă | 34,7 mm | 36 mm |
Profil de antrenare | Şurubelniţă hexagonală | Şurubelniţă hexagonală |
Pătrat de antrenare | 3/4 inch | 3/4 inch |
Lungime | 80 mm | 78 mm |
Hexagon | 14 mm | 14 mm |
Tip produs | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară |