Set extractor de șuruburi tlg.

Cod articol: 96710505
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Sculă de extragere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 96710505
EAN / GTIN 4018754286744
Număr producător 96710505
L-Număr L60010 6285

Descriere

Descriere:

  • Instrument de demontare pentru demontarea șuruburilor deteriorate sau a șuruburilor filetate
  • Pentru șuruburi:
3/16-1/4″M5-M6
  • 5/16-3/8″M8-M10
  • 7/16-1/2″M10-M12
  • 1/2-9/16″M12-M16
  • 5/8-3/4″M16-M20
    • cu acționare hexagonală
    • Cu perforator și muchie dublă de tăiere
    • Potrivit pentru filetele din dreapta și din stânga
    • în trusă textilă
  • Caracteristică:

    • Număr de unelte: 5
    • Conținut: 1 bucată Nr. 901 Gr. 1-5
    • Lungime [mm): 110 mm
    • Greutate: 248 g