Set de biciclete 10, 5 bucăți

Cod articol: 05004178001
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Şurubelniţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 05004178001
EAN / GTIN 4013288220653
Număr producător 05004178001
L-Număr L60020 4762

Descriere

Descriere:

  • cheie fixă set Joker 6003 din 5 piese cu design extra subțire în dimensiunea 15.
  • Deoarece spațiile de lucru sunt foarte restricționate atunci când înșurubați pe bicicletă, sunt necesare unelte cu care utilizatorii pot lucra cu succes chiar și în astfel de situații.
  • Spațiile de lucru înguste necesită puncte suplimentare de pornire a sculei.
  • Deci, cheie fixă poate fi modificat în așa fel încât opțiunile de poziționare ale instrumentului să fie mărite? Combinaţia de falcă pivotantă la 7,5° şi geometria dodecagonală dublează punctele de fixare.
  • Dacă cheia este rotită în mod repetat cu 180° în jurul axei longitudinale în timpul înșurubării, există patru opțiuni de atașare și piulițe sau
  • Capetele filetate pot fi ″ambalate″ la fiecare 15°.
  • Joker 6003 cu geometria sa inteligentă a maxilarului extinde semnificativ spectrul de utilizare în spații închise.
  • Joker 6003 găsește punctul de plecare după fiecare tură, ca să spunem așa, de la sine
  • Partea subțire, dar robustă a inelului este înclinată la 15° față de axa sculei.
  • Acoperirea de suprafață de înaltă calitate asigură un protecţie anticorozivă de înaltă și de lungă durată.
  • Cu instrumentul de găsire a uneltelor, faceți acest lucru ușor: Codificarea culorilor în funcție de dimensiune.
  • Joker husă este potrivit pentru montare pe perete, raft, cărucior de atelier și pe sistemul Wera 2go datorită sistemului scai de pe spate.

Avantaj:

  • Potrivit în special pentru situații de înșurubare strânsă pe bicicletă
  • Pedală JOKER 6003 dimensiune 15 cu gură plată pentru montarea și demontarea pedalelor
  • Joker 6003 Gr. 9 pentru utilizarea pe derailleurs spate (schimbător de viteze pentru biciclete)
  • Geometria specială a fălcii extinde opțiunile de atașare ale uneltei
  • Unghiul mic de retur din gură ″împachetează″ șurubul la fiecare 15°

Livrare:

  • Bicycle set 10, 5 piese; 4x 6003 Joker chei combinate: 8x115 mm, 9x120 mm, 10x15 mm, 13x160 mm; 1x 6003 chei combinate pedală Joker: 15 x 174 mm; 1x benzi scai 120: 120 x 50 mm

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb