Descriere:
Set chei inelare, 8 piese, dimensiuni imperiale; pe blocul terminal. Joker 6003 realizează o dublare a punctelor de prindere prin combinarea maxilarului pivotant la 7,5° și a geometriei hexagonale duble. Dacă cheia este rotită în mod repetat la 180° în jurul axei longitudinale în timpul înșurubării, există patru opțiuni de atașare și piulițe sau Capetele de șurub pot fi ″ambalate″ la fiecare 15°. Acest lucru face înșurubarea mult mai ușoară, în special în spații închise. Partea inelară subțire, dar robustă, este înclinată la 15° față de axa sculei. Stratul de suprafață de înaltă calitate asigură un protecţie anticorozivă de înaltă și de lungă durată. Cu instrumentul de găsire a sculelor, luați lucrurile ușor: Codificarea culorilor în funcție de dimensiune. Clemele barei asigură o prindere perfectă a instrumentelor. Bara se fixează bine pe suprafețele metalice datorită magnet puternic. Alternativ, bara poate fi înșurubată și pe un perete.
Avantaj:
Imperial
8 buc.
Bara se fixează bine pe suprafețele metalice datorită magnet puternic. Alternativ, bara poate fi înșurubată și pe un perete.
Clemele barei asigură o prindere perfectă a instrumentelor
Deosebit de potrivit pentru spaţiile înguste.
Livrare:
9642 bandă magnetică 6003 Joker Imperial 1 set de chei combinate, 8 piese; 8x 6003 Joker chei combinate, imperial: 5/16″ x115 mm, 3/8″ x125 mm, 1/2″ x160 mm, 9/4″ x167 mm, 3/16″ x230 mm, 7/16″ x135 mm, 5/8″ x182 mm, 11/16″ x210 mm; bandă magnetică Joker 1x 9610, pentru până la 11 cheie fixă, nepopulată: 30 x 370 mm