Valiză pentru scule ″Vision24″ pentru electricieni

Cod articol: 00 21 20
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Trusă de scule

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 00 21 20
EAN / GTIN 4003773052166
Număr producător 00 21 20
L-Număr L70010 669

Descriere

Descriere:

  • echipat cu 20 de scule de marcă, unele testate VDE conform DIN EN 60900
  • Viteză max. Sarcina utilă: 20 kg
  • capacitate de 24 de litri
  • opțiuni flexibile de proiectare datorită inserțiilor divizibile individual din tava inferioară cu adâncimea de 60 mm și panoul de acoperire cu șase buzunare mari pentru unelte
  • balamalele de blocare robuste mențin capacul deschis atunci când este necesar, în ciuda greutății uneltelor în sine
  • Mâner de transport robust și ergonomic, se blochează în poziție la un unghi de 90 °
  • Tablă de scule detașabilă cu 15 buzunare pentru scule pe partea inferioară și șase buzunare pentru scule, precum și un compartiment pentru cleme (400 mm lățime) pe partea capacului, ținute în poziție prin intermediul unui buton de apăsare
  • două încuietori de înclinare din oțel care pot fi blocate protejează conținutul valizei împotriva furtului
  • cadru dublu din aluminiu de jur împrejur
  • design rezistent la uzură, fabricat din material ABS, negru
  • Copertă și panouri pentru scule realizate din folii PP cu pereți dubli care resping murdăria
  • Dimensiuni, exterior (L x H x P): 480 x 380 x 180 mm Dimensiuni, interior (L x H x P): 460 x 310 x 170 mm

Livrare:

  • 1 x 12 40 200 KNIPEX striper cu reglare automată (0,03 - 10,0 mm²)
  • 1 x 86 03 180 clește KNIPEX cheie cleşte și cheie reglabilă într-o singură unealtă
  • 1 x 98 52 cuțite de cablu KNIPEX
  • 1 x 95 16 200 KNIPEX foarfecă pentru cabluri cu muchie dublă de tăiere (Ø 20 mm / 70 mm²)
  • 1 x 03 06 180 clește combinat KNIPEX
  • 1 x 87 03 250 clești de înaltă tehnologie KNIPEX Cobra® pentru pompe de apă
  • 1 x 98 24 01 SL KNIPEX şurubelniţă (Slim) pentru șuruburi Phillips® (PH1) Phillips
  • 1 x 98 24 02 SL KNIPEX şurubelniţă (Slim) pentru șuruburi Phillips® (PH2) Phillips
  • 1 x 98 25 01 SL KNIPEX şurubelniţă (Slim) pentru șuruburi Phillips Pozidriv® (PZ 1)
  • 1 x 98 25 02 SL KNIPEX şurubelniţă (Slim) pentru șuruburi Phillips Pozidriv® (PZ 2)
  • 1 x 98 20 25 KNIPEX şurubelniţă pentru șuruburi cu fante (2,5 mm)
  • 1 x 98 20 40 SL KNIPEX şurubelniţă (subțire) pentru șuruburi cu fante (4,0 mm)
  • 1 x 98 20 55 SL KNIPEX şurubelniţă (subțire) pentru șuruburi cu fante (5,5 mm)
  • 1 x 98 20 65 SL KNIPEX şurubelniţă (subțire) pentru șuruburi cu fante (6,5 mm)
  • 1 x 16 95 01 SB KNIPEX ErgoStrip® instrument universal de stripare pentru utilizatorii dreptaci (Ø 8,0 – 13,0 mm)
  • 1 x 70 06 160 cuțite laterale KNIPEX
  • 1 x 74 06 200 KNIPEX cleşte cu putere mare de tăiere laterală
  • 1 x 26 16 200 clește cu vârf plat KNIPEX cu margine ascuțită (cleşte cu cioc curbat)
  • 1 x 26 26 200 clește cu vârf plat KNIPEX cu margine ascuțită (cleşte cu cioc curbat)
  • 1 x 005655 Wera dispozitiv de verificare a tensiunii, un singur pol 247 (0,5 x 3,0 x 70 mm)

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii