Lame interschimbabile pentru șuruburi cu fantă

Cod articol: 225.C 4
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Trusă de scule

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 225.C 4
EAN / GTIN 7610733044214
Număr producător PB 225.C 4
L-Număr L60060 1470

Descriere

Descriere:

  • Lama interschimbabilă pentru mânerul pliabil PB 225 A, mânerele cu pârghie DigiTorque și MecaTorque
  • pentru șuruburi cu canelură
  • pentru șuruburi cu canelură
  • cu vârf paralel, transmisie optimă a puterii, fără forță de ejecție (fără efect de camă)
  • aliaj special pe bază de oțel pentru arcuri, elasticitate excepțională cu duritate ridicată
  • inscripționat cu laser cu număr de serie, garanție pe viață
.

Caracteristică:

  • Diametru: 6 mm
  • Grosimea lamei: 1 mm
  • Lungime totală: 140 mm
  • Lamă interschimbabilă: Da
  • Lățimea lamei: 6.5 mm
  • Pentru șuruburi metalice M: 3.5 mm
  • Profil: pentru șuruburi cu fantă