Cutie de scule ″RED″ Set electric 1

Cod articol: 00 20 15
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Trusă de scule

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 00 20 15
EAN / GTIN 4003773024804
Număr producător 00 20 15
L-Număr L70010 612

Descriere

Descriere:

  • carcasă din plastic de înaltă calitate și versatilă, rezistentă la impact
  • Inserție de spumă cu structură în formă de fagure de miere pentru amplasare variabilă
  • Dimensiuni exterioare (L x H x P): 340 x 56 x 275 mm
  • Clește testat VDE în conformitate cu DIN EN/IEC 60900 1000V

Livrare:

  • 1 x 11 06 160 clește de stripare KNIPEX cu arc de deschidere, universal (Ø 5,0 mm / 10,0 mm²)
  • 1 x 03 06 180 clește combinat KNIPEX
  • 1 x 70 06 160 cuțite laterale KNIPEX
  • 1 x 26 16 200 clește cu vârf plat KNIPEX cu margine ascuțită (cleşte cu cioc curbat)

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii