Cutie de instrumente ″BIG Basic Move″ Elektro+

Cod articol: 00 21 06
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Trusă de scule

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 00 21 06
EAN / GTIN 4003773086260
Număr producător 00 21 06
L-Număr L70010 2142

Descriere

Descriere:

  • Echipat cu 27 de scule KNIPEX, un total de 68 de scule de marcă, unele testate VDE conform DIN EN 60900
  • Mâner telescopic încorporat în bază și două roți de patine exterioare, ușor de manevrat
  • Două încuietori metalice cu înclinare și o încuietoare cu cod numeric din trei cifre pentru închiderea sigură a capacului
  • Câmp de etichetare cu două autocolante pentru etichetare individuală
  • Viteză max. Sarcina utilă: 20 kg
  • capacitate de 33 de litri
  • mâner de transport robust și ergonomic
  • design rezistent la uzură, fabricat din material ABS, negru
  • Cadru de aluminiu circumferențial
  • Balamale metalice
  • Compartiment pentru documente în capac
  • Două panouri de scule detașabile din panouri PP cu camere goale, rezistente la murdărie, cu 31 de buzunare pentru scule care pot fi echipate cu scule
  • Tavă de bază, poate fi fixată cu ajutorul unui bolț de presare, înălțime 70 mm, poate fi compartimentată prin inserții și panou de acoperire cu 14 buzunare mari pentru scule
  • Un total de 54 de opțiuni plug-in

Caracteristică:

  • Dimensiune lățime exterioară (interioară): 430mm 350mm
  • Dimensiune înălțime în exterior (interior): 280mm 200mm
  • Adâncimea dimensiunii în exterior (interior): 515mm 480mm

Livrare:

  • 1 x 00 11 01 KNIPEX TwinKey® cheie pentru dulap de comandă pentru dulapuri obișnuite și sisteme de barieră
  • 1 x 08 26 145 clește cu vârf ascuțit KNIPEX
  • 1 x 87 01 180 clești de înaltă tehnologie KNIPEX Cobra® pentru pompe de apă
  • 1 x 98 24 01 SL KNIPEX şurubelniţă (Slim) pentru șuruburi Phillips® (PH1) Phillips
  • 1 x 98 24 02 SL KNIPEX şurubelniţă (Slim) pentru șuruburi Phillips® (PH2) Phillips
  • 1 x 98 25 01 SL KNIPEX şurubelniţă (Slim) pentru șuruburi Phillips Pozidriv® (PZ 1)
  • 1 x 98 25 02 SL KNIPEX şurubelniţă (Slim) pentru șuruburi Phillips Pozidriv® (PZ 2)
  • 1 x 98 26 10 KNIPEX (TX10)
  • 1 x 98 26 15 KNIPEX (TX15)
  • 1 x 98 26 20 KNIPEX (TX20)
  • 1 x 98 26 25 KNIPEX (TX25)
  • 1 x 98 26 30 KNIPEX (TX30)
  • 1 x 98 20 25 KNIPEX şurubelniţă pentru șuruburi cu fante (2,5 mm)
  • 1 x 98 20 35 SL KNIPEX şurubelniţă (subțire) pentru șuruburi cu fante (3,5 mm)
  • 1 x 98 20 40 SL KNIPEX şurubelniţă (subțire) pentru șuruburi cu fante (4,0 mm)
  • 1 x 98 20 55 SL KNIPEX şurubelniţă (subțire) pentru șuruburi cu fante (5,5 mm)
  • 1 x 13 86 200 clești de instalare electrică KNIPEX (Ø 15 mm / 50 mm²)
  • 1 x 16 95 01 SB KNIPEX ErgoStrip® instrument universal de stripare pentru utilizatorii dreptaci (Ø 8,0 – 13,0 mm)
  • 1 x 70 06 160 cuțite laterale KNIPEX
  • 1 x 74 06 200 KNIPEX cleşte cu putere mare de tăiere laterală
  • 1 x 98 25 01 SLS KNIPEX şurubelniţă (Slim) PlusMinus Pozidriv® (PZ/S 1)
  • 1 x 98 25 02 SLS KNIPEX şurubelniţă (Slim) PlusMinus Pozidriv® (PZ/S 2)
  • 1 x 26 26 200 clește cu vârf plat KNIPEX cu margine ascuțită (cleşte cu cioc curbat)
  • 1 x 004018 Wera Zyklon Metal Ratchet Set 8100 sa 8 28 piese (1/4″)
  • 1 x 0022086 Set chei hexagonale Wera (1,5 - 10 mm)
  • 1 x 101-0300 Ciocan de fierărie Picard (300 g)
  • 1 x 361 252 1 daltă electrician Rennsteig (250 x 10 mm)
  • 1 x 16135 stabilizator nivelă tip 70 Electric (430 mm)
  • 1 x 18115 Stara Mini Level Pocket Electric (68 mm)
  • 1 x 97 53 18 KNIPEX Twistor®16 cleşte de sertizare cu autoreglare pentru ferule cu cap rotativ de sertizare (0,14 – 16 mm²)
  • 1 x 78 06 125 KNIPEX electronic Super Knips® VDE
  • 1 x 12 52 195 KNIPEX PreciStrip16 clește de stripare automată (0,08 - 16 mm²)
  • 1 x L240 00055 Knipex metru pliant Stabila Series 400 (200 mm)