Set universal în setul practic ToolBox pentru laborator, dezvoltare, hobby etc. cu mâner de torsiune DigiTorque V02 cu lamă magnetică și PrecisionBits C6 pentru șuruburi cu fantă, Phillips, Pozidriv, Torx® și hexagonale

Cod articol: 9320.Set B3 CBB
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Șurubelniţă dinamometrică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 9320.Set B3 CBB
EAN / GTIN 7610733288670
Număr producător PB 9320.Set B3 CBB

Descriere

Descriere:

  • DigiTorque V02, șurubelniță de torsiune cu afișaj digital, set în ToolBox practic
  • pentru lucrări de înșurubare cu cuplu de strângere repetabil (certificat +/- 6% )
  • pentru laborator, dezvoltare, hobby etc., cu biți C6 pentru șuruburi cu fantă, PH, PZ, TX și hexagonale
  • Biți de precizie cu vârfuri precise, cu dimensiuni exacte, potrivire optimă în șuruburi
  • Mâner din 2 componente cu înveliș moale, manevrare confortabilă
  • Electronică cu interfață NFC, reglare facilitată cu NFC sau prin funcția de butoane
  • Dezlipire automată, susținută de un clic sonor și perceptibil
  • Capac rotativ cu afișaj digital, ușor de reglat fără unealtă auxiliară
  • baterie înlocuibilă, tip CR1/3N 3 volți litiu
  • garanție pentru mânerele de torsiune, 3 ani de la data achiziției împotriva defectelor de fabricație și de material
  • calibrare, dacă este necesar reglaj după 5'000 de clicuri sau recomandat anual
  • calibrare prin intermediul unui centru de testare acreditat sau recomandat de producător
.