Extensie pentru cheia dinamometrică 203

Cod articol: K.214A
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cheie dinamometrică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol K.214A
EAN / GTIN 3148510310404
Număr producător K.214A
L-Număr L60130 4367

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Pentru a dubla sau tripla intervalul de măsurare al cheilor dinamometrice J.203DA - S.203DA
  • Se utilizează cu: Șuruburi cu clichet seria 152, biți seria 0: SJ.214, prize 3/4″: K.214A

Caracteristică:

  • L [mm]: 860
  • Putere [daN.m]: x3
  • Clavă de capacitate de putere: x3
  • [kg]: 3.000