Click-Torque X 6 Cheie dinamometrică pentru unelte de inserție, 80-400 Nm, 14x18 x 80-400 Nm

Cod articol: 05075656001
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Șurubelniţă dinamometrică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 05075656001
EAN / GTIN 4013288193827
Număr producător 05075656001
L-Număr L60020 5017

Descriere

Descriere:

  • Cheie de torsiune cu clic în designul inconfundabil Wera
  • Construcție foarte robustă, cu o precizie ridicată conform DIN EN ISO 6789-1:2017-07
  • Setare și securizare ușoară a valorii presetate
  • Angajarea sonoră și tactilă la atingerea valorilor scalei facilitează, în plus, setarea în siguranță a valorii de cuplu dorite
  • Mecanismul robust de deblocare garantează un semnal de deblocare clar audibil și perceptibil atunci când este atins cuplul stabilit
  • Pentru strângere pe dreapta și pe stânga și cu soclu pătrat de 14x18 mm pentru a acomoda uneltele de inserție corespunzătoare.

Avantaj:

  • Cu suport pentru scule cu soclu interschimbabile 14x18 mm
  • Setarea și fixarea simplă a valorii dorite a cuplului de torsiune, cu angajare sonoră și tactilă atunci când sunt atinse valorile scalei
  • Forță dozată în siguranță: când este atinsă valoarea setată, cheia dinamometrică se eliberează în mod audibil și perceptibil
  • Domeniu de măsurare: 80-400 Nm; precizie +/- 3 % în conformitate cu DIN EN ISO 6789-1:2017-07
  • Mâner ergonomic cu 2 componente pentru strângerea cu mâna dreaptă și cu mâna stângă

Livrare:

  • Click-Torque X 6 Cheie dinamometrică pentru scule de inserție, 80-400 Nm, 14x18 x 80-400 Nm